{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de escareamento | 5 mm - 9 mm | |
⌀ do furo H7 | 7 mm | |
Comprimento do furo | 12 mm | |
⌀ exterior | 14 mm | |
Comprimento a | 45 mm | |
Tipo de produto | Alojamento |
Número do artigo | 156720 01/10 | |
EAN/GTIN | 4033591011441 | |
Número do fabricante | 15 801 001 |