Ejecución:
Apenas 4 tamanhos de suporte cobrem uma gama de 5 mm a 66 mm (até 85 mm disponível de fábrica). Os rebaixadores e os pinos-guia podem ser combinados conforme necessário num único tamanho; o pino-guia pode ser trocado sem soltar o rebaixador.
Temperado e retificado. Os rebaixadores e os pinos são fixados por um parafuso cada, e os escareadores também são protegidos contra torção por uma cavilha.
Haste cilíndrica com encabadouro conforme DIN 1835 B, bem como refrigeração interna.
Aplicación:
Para escareamentos DIN, bem como para furos escalonados ou escareamentos fora da norma com a combinação de pino/rebaixador correspondente.
Para realizar furos passantes escalonados sem pré-perfurar, estão disponíveis de fábrica brocas-guia com 2 comprimentos.
Nota:
Rebaixador de pino com revestimento TiN disponível a pedido. Está disponível uma versão de metal duro especialmente concebida para o processamento de ferro fundido cinzento, latão e aços cromo-níquel.