{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de escareamento | 14 mm - 27,5 mm | |
⌀ do furo H7 | 14 mm | |
Comprimento do furo | 20 mm | |
⌀ exterior | 24 mm | |
Comprimento a | 55 mm | |
Comprimento b | 61 mm | |
Tipo de produto | Alojamento |
Número do artigo | 156720 1MK2 | |
EAN/GTIN | 4033591011489 | |
Número do fabricante | 15 813 200 |