Suporte de rebaixador plano combinado 0MK1

N.º do artigo: 156720 0MK1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/tam. haste Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de escareamento 8 mm - 16,5 mm
⌀ do furo H7 10 mm
Comprimento do furo 18 mm
⌀ exterior 18 mm
Comprimento a 42 mm
Comprimento b 49,5 mm
Tipo de produto Alojamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 156720 0MK1
EAN/GTIN 4033591011465
Número do fabricante 15 803 100

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
40
Alumínio (apara curta)
N
60
Alumínio > 10% Si
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
25
Aço < 750 N/mm²
P
20
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Apenas 4 tamanhos de suporte cobrem uma gama de 5 mm a 66 mm (até 85 mm disponível de fábrica). Os rebaixadores e os pinos-guia podem ser combinados conforme necessário num único tamanho; o pino-guia pode ser trocado sem soltar o rebaixador.
Temperado e retificado. Os rebaixadores e os pinos são fixados por um parafuso cada, e os escareadores também são protegidos contra torção por uma cavilha.

Aplicación:

Para escareamentos DIN, bem como para furos escalonados ou escareamentos fora da norma com a combinação de pino/rebaixador correspondente.
Para realizar furos passantes escalonados sem pré-perfurar, estão disponíveis de fábrica brocas-guia com 2 comprimentos.

Nota:

Rebaixador de pino com revestimento TiN disponível a pedido. Está disponível uma versão de metal duro especialmente concebida para o processamento de ferro fundido cinzento, latão e aços cromo-níquel.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta