{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de escareamento | 24 mm - 66 mm | |
⌀ do furo H7 | 22 mm | |
Comprimento do furo | 28 mm | |
⌀ exterior | 34,5 mm | |
Comprimento a | 75 mm | |
Comprimento b | 81 mm | |
Tipo de produto | Alojamento |
Número do artigo | 156720 2MK2 | |
EAN/GTIN | 4033591011502 | |
Número do fabricante | 15 823 200 |