{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de escareamento | 8 mm - 16,5 mm | |
⌀ do furo H7 | 10 mm | |
Comprimento do furo | 18 mm | |
⌀ exterior | 18 mm | |
Comprimento a | 42 mm | |
Tipo de produto | Alojamento |
Número do artigo | 156720 0/10 | |
EAN/GTIN | 4033591011458 | |
Número do fabricante | 15 800 001 |