{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 80 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Haste | Cone Morse | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 22 mm | |
Comprimento total L | 190 mm | |
Cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
⌀ do furo prévio | 22 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150390 80 | |
EAN/GTIN | 4045197086853 | |
Número do fabricante | 150390 80 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão 90°, sem revestimento, ⌀ exterior Dc: 80mm
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
317,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
218,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
375,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 |
Anel colorido | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 190 mm | 190 mm | 200 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 60 grau |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
Cone Morse MK | 4 | 4 | 4 |