{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 37 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Haste | Cono Morse | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 4,8 mm | |
Comprimento total L | 118 mm | |
Cone Morse MK | 2 | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M20 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
⌀ do furo prévio | 4,8 mm | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150390 37 | |
EAN/GTIN | 4045197086815 | |
Número do fabricante | 150390 37 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão 90° 37
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
72,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
240 peças em stock
49,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
101,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Anel colorido | sin | sin | sin |
Comprimento total L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |