{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 80 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Haste | Cono Morse | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 22 mm | |
Comprimento total L | 190 mm | |
Cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
⌀ do furo prévio | 22 mm | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150395 80 | |
EAN/GTIN | 4045197086990 | |
Número do fabricante | 150395 80 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Escareador cónico 90° 80
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
218,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
317,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
375,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Refrigeração interior | no | no | no |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
Cone Morse MK | 4 | 4 | 4 |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 22 mm | 22 mm | 25 mm |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,35 mm/U | 0,35 mm/U | 0,35 mm/U |