{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 50 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Haste | Cono Morse | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 14 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
⌀ do furo prévio | 14 mm | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150390 50 | |
EAN/GTIN | 4045197086839 | |
Número do fabricante | 150390 50 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão 90° 50
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
112,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
176 peças em stock
78,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
165,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
111,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
Comprimento total L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Cone Morse MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U |