{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 16,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Haste | Cono Morse | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | |
Comprimento total L | 85 mm | |
Cone Morse MK | 1 | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M8 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
⌀ do furo prévio | 3,2 mm | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150390 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086716 | |
Número do fabricante | 150390 16,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escareador cónico de precisão 90° 16,5
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
48,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
33,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 |
⌀ exterior | 16,5 mm | 16,5 mm |
Comprimento total L | 85 mm | 85 mm |
Haste | Cono Morse | Cono Morse |
Óleo de corte | HSS | HSS |
⌀ do furo prévio | 3,2 mm | 3,2 mm |
Cone Morse MK | 1 | 1 |