{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Haste | Cone Morse | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Cone Morse MK | 2 | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M10 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
⌀ do furo prévio | 3,5 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150390 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086730 | |
Número do fabricante | 150390 20,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escareador cónico de precisão 90°, sem revestimento, ⌀ exterior Dc: 20,5mm
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
55,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
38,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 20,5 mm | 20,5 mm |
Anel colorido | sem | sem |
Comprimento total L | 100 mm | 100 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
⌀ do furo prévio | 3,5 mm | 3,5 mm |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,5 mm | 3,5 mm |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U |