{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Haste | Cono Morse | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Cone Morse MK | 2 | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M10 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
⌀ do furo prévio | 3,5 mm | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150395 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086884 | |
Número do fabricante | 150395 20,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escareador cónico 90° 20,5
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
38,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
55,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 |
Anel colorido | sin | sin |
para parafusos escareados DIN 7991 | M10 | M10 |
Comprimento total L | 100 mm | 100 mm |
Norma | DIN 335 D | DIN 335 D |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U |