{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 31 mm | |
Revestimento | TiN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 4,2 mm | |
Comprimento total L | 71 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M16 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150180 31 | |
EAN/GTIN | 4045197086013 | |
Número do fabricante | 150180 31 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico 90° 31
sob pedido
Em stock
676 peças em stock
58,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
114,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
103,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | TiCN | AlTiCN |
para parafusos escareados DIN 7991 | M16 | M16 | M16 |
Refrigeração interior | não | não | não |
Tolerância da haste | h9 | h9 | h9 |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS E |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |