{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 8 mm | |
Revestimento | TiN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150180 8 | |
EAN/GTIN | 4045197085894 | |
Número do fabricante | 150180 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico 90° 8
sob pedido
Em stock
491 peças em stock
15,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
18,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | TiN |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 60 grau |
Norma | DIN 335 C | DIN 334 |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2 mm | 2 mm |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |