{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Revestimento | TiN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,8 mm | |
Comprimento total L | 67 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M12 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150180 25 | |
EAN/GTIN | 4045197086006 | |
Número do fabricante | 150180 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico 90° 25
sob pedido
Em stock
818 peças em stock
45,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
185 peças em stock
58,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 |
Revestimento | TiN | TiN |
Anel colorido | verde | verde |
Refrigeração interior | não | não |
Norma | DIN 335 C | DIN 334 |
Óleo de corte | HSS | HSS |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,8 mm | 6,3 mm |