{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 10 mm | |
Revestimento | TiN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,5 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150180 10 | |
EAN/GTIN | 4045197085917 | |
Número do fabricante | 150180 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico 90° 10
sob pedido
Em stock
527 peças em stock
17,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
22,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 10 mm | 10 mm |
Anel colorido | verde | verde |
Comprimento total L | 50 mm | 50 mm |
Refrigeração interior | não | não |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 60 grau |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,5 mm | 2,5 mm |