{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 5 mm | |
Revestimento | TiN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150180 5 | |
EAN/GTIN | 4045197085863 | |
Número do fabricante | 150180 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico 90° 5
sob pedido
Em stock
318 peças em stock
13,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
305 peças em stock
10,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
21,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
285 peças em stock
7,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
291 peças em stock
12,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
24,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | TiCN |
Anel colorido | verde | sem | verde | sem | azul | azul |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |