Escareador cónico de precisão com divisão irregular 90°, AlTiCN, ⌀ exterior Dc: 31mm

N.º do artigo: 150389 31
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS E
  • Divisão das lâminas do rebaixador: desigual
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 31 mm
Revestimento AlTiCN
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS E
Divisão das lâminas do rebaixador desigual
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 4,2 mm
Comprimento total L 71 mm
⌀ haste Ds 12 mm
para parafusos escareados DIN 7991 M16
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,24 mm/U
Tolerância da haste h9
Anel colorido azul
Tipo de produto Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150389 31
EAN/GTIN 4062406073350
Número do fabricante 150389 31

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
53
Alumínio (apara curta)
N
40
Alumínio > 10% Si
N
35
Aço < 500 N/mm²
P
55
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
15
Aço < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.
Espaços entre dentes cortados de peça inteira.
Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.
Geometria especial com passo irregular e preparação das arestas de corte adaptada.
Novo revestimento AlTiCN especialmente concebido para aços inoxidáveis.

Vantagem:

Fresa cónica de precisão para a produção sem trepidação de escareamentos redondos exatos de 90°.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta