{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Revestimento | AlTiCN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M6 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
⌀ do furo prévio | 2,8 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150389 12,4 | |
EAN/GTIN | 4062406073299 | |
Número do fabricante | 150389 12,4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão com divisão irregular 90° 12,4
sob pedido
Em stock
288 peças em stock
38,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 085 peças em stock
20,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
174 peças em stock
34,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 |
Anel colorido | azul | verde | azul |
para parafusos escareados DIN 7991 | M6 | M6 | M6 |
Refrigeração interior | não | não | não |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tolerância da haste | h9 | h9 | h9 |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E |