{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 16,5 mm | |
Revestimento | AlTiCN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M8 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
⌀ do furo prévio | 3,2 mm | |
Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150389 16,5 | |
EAN/GTIN | 4062406073312 | |
Número do fabricante | 150389 16,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular 90°, AlTiCN, ⌀ exterior Dc: 16,5mm
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
44,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
282 peças em stock
41,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 |
⌀ exterior | 16,5 mm | 16,5 mm |
Revestimento | AlTiCN | TiCN |
para parafusos escareados DIN 7991 | M8 | M8 |
Comprimento total L | 60 mm | 60 mm |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau |
Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |