{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 19 mm | |
Revestimento | TiN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,5 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150180 19 | |
EAN/GTIN | 4045197085979 | |
Número do fabricante | 150180 19 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escareador cónico 90°, TiN, ⌀ exterior Dc: 19mm
sob pedido
Em stock
397 peças em stock
32,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
454 peças em stock
23,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
52,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
482 peças em stock
17,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
26,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
343 peças em stock
47,39 €
33,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
207 peças em stock
50,51 €
35,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto HOLEX Pro Steel 90° 19
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
31,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
29,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revestimento | TiN | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Comprimento total L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |