{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 11,5 mm | |
Revestimento | TiN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150180 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085931 | |
Número do fabricante | 150180 11,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Escareador cónico 90° 11,5
sob pedido
Em stock
448 peças em stock
19,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
34,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
36,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | TiCN | AlTiCN |
Anel colorido | verde | azul | azul |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS E |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |