Caçonete M16

N.º do artigo: 140460 M16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
156 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Classe de tolerância: DIN 13 6g

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M16
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma EN 22568
Classe de tolerância DIN 13 6g
Sentido de corte direita
Passo 2 mm
⌀ exterior 45 mm
Altura 18 mm
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 140460 M16
EAN/GTIN 4062406233419
Número do fabricante 140460 M16

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma fechada, ranhurada previamente. ≥ M3 com entrada em espiral de ambos dos lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 2 passos. Brunido e nitrurado; ângulo de corte de aprox. 15°.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Caçonete  M16

Caçonete M16

sob pedido
Em stock
156 peças em stock
59,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
210 peças em stock
46,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
86,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
110,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
62,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
427 peças em stock
27,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau
Altura 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Norma EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Sentido de corte direita direita direita esquerda derecha direita
Óleo de corte HSS E HSS HSS E HSS HSS HSS
Passo 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Tipo de produto Caçonete Caçonete Caçonete Caçonete Terraja Caçonete

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta