{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M4 | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 0,7 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 5 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 140460 M4 | |
EAN/GTIN | 4062406233334 | |
Número do fabricante | 140460 M4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete M4
sob pedido
Em stock
290 peças em stock
26,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
574 peças em stock
19,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
38,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
153 peças em stock
37,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
51,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 130 peças em stock
11,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Altura | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido de corte | direita | direita | derecha | direita | esquerda | direita |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Tipo de produto | Caçonete | Caçonete | Terraja | Caçonete | Caçonete | Caçonete |