{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M30 | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 3,5 mm | |
⌀ exterior | 65 mm | |
Altura | 25 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 140460 M30 | |
EAN/GTIN | 4062406233457 | |
Número do fabricante | 140460 M30 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete M30
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
188,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
156,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
265,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
174,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
100,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tamanho da rosca | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 |
Altura | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Passo | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de produto | Caçonete | Caçonete | Caçonete | Caçonete | Caçonete |