{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5 | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 0,8 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 7 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 140460 M5 | |
EAN/GTIN | 4062406233341 | |
Número do fabricante | 140460 M5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete M5
sob pedido
Em stock
219 peças em stock
24,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
521 peças em stock
19,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
36,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
230 peças em stock
35,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
48,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 216 peças em stock
11,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tipo de rosca | M | M | M | M | M-LH | M |
Altura | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Sentido de corte | direita | direita | derecha | direita | esquerda | direita |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de produto | Caçonete | Caçonete | Terraja | Caçonete | Caçonete | Caçonete |