{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M14 | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 2 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 140460 M14 | |
EAN/GTIN | 4062406233402 | |
Número do fabricante | 140460 M14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete M14
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
49,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
34,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
72,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
84,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
255,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
209 peças em stock
20,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Tipo de rosca | M | M | M | M-LH | M | M |
Sentido de corte | direita | direita | direita | esquerda | derecha | direita |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Passo | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g |
Tipo de produto | Caçonete | Caçonete | Caçonete | Caçonete | Terraja | Caçonete |