Caçonete Rosca à esquerda M4

N.º do artigo: 140620 M4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M–LH Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Classe de tolerância: DIN 13 6g

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M4
Tipo de rosca M-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma EN 22568
Classe de tolerância DIN 13 6g
Sentido de corte esquerda
Passo 0,7 mm
⌀ exterior 20 mm
Altura 5 mm
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 140620 M4
EAN/GTIN 4045197083630
Número do fabricante 140620 M4

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma fechada, ranhurada previamente.
Corte inicial de 1 3/4 passos.
com entrada em espiral de ambos dos lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Caçonete Rosca à esquerda M4

Caçonete Rosca à esquerda M4

sob pedido
Em stock
13 peças em stock
51,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
482 peças em stock
19,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
38,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
273 peças em stock
37,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 154 peças em stock
11,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
230 peças em stock
26,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau
Tamanho da rosca M4 M4 M4 M4 M4 M4
Sentido de corte esquerda direita derecha direita direita direita
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS E HSS HSS E
Passo 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm
Classe de tolerância DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Tipo de produto Caçonete Caçonete Terraja Caçonete Caçonete Caçonete

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta