{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M12 | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo | 1,75 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 140620 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197083685 | |
Número do fabricante | 140620 M12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete Rosca à esquerda M12
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
84,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
515 peças em stock
34,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
63,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
136 peças em stock
66,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 071 peças em stock
20,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
275 peças em stock
45,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tipo de rosca | M-LH | M | M | M | M | M |
Tamanho da rosca | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Altura | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Passo | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |