{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3 | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo | 0,5 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 5 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 140620 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197083623 | |
Número do fabricante | 140620 M3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete Rosca à esquerda M3
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
54,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
374 peças em stock
19,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
40,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
169 peças em stock
38,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
893 peças em stock
11,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
308 peças em stock
26,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de rosca | M-LH | M | M | M | M | M |
Tamanho da rosca | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Sentido de corte | esquerda | direita | derecha | direita | direita | direita |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de produto | Caçonete | Caçonete | Terraja | Caçonete | Caçonete | Caçonete |