{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M2 | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo | 0,4 mm | |
⌀ exterior | 16 mm | |
Altura | 5 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo |
140620 M2
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4045197083609
Copiar |
|
Número do fabricante |
140620 M2
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |