Caçonete 6e M12

N.º do artigo: 140350 M12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Classe de tolerância: DIN 13 6e

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M12
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma EN 22568
Classe de tolerância DIN 13 6e
Sentido de corte derecha
Passo 1,75 mm
⌀ exterior 38 mm
Altura 14 mm
Tipo de produto Terraja

Números de identificação e classificações

Número do artigo 140350 M12
EAN/GTIN 4045197083418
Número do fabricante 140350 M12

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma fechada, ranhurada previamente. ≥ M3 com entrada em espiral de ambos dos lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 1 3/4 passos.
Campo de tolerância 6e = com submedida de aprox. 0,03 – 0,04 mm. Para a classe de tolerância ″média″, se os pernos receberem uma camada de proteção galvanizada.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Caçonete 6e M12

Caçonete 6e M12

sob pedido
Em stock
15 peças em stock
63,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
477 peças em stock
34,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
236 peças em stock
66,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
84,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 177 peças em stock
20,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
173 peças em stock
45,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ exterior 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau
Norma EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Óleo de corte HSS HSS HSS E HSS HSS HSS E
Passo 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm
Classe de tolerância DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Tipo de produto Terraja Caçonete Caçonete Caçonete Caçonete Caçonete

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta