{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3,5 | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6e | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo | 0,6 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 5 mm | |
Tipo de produto | Terraja |
Número do artigo | 140350 M3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406221683 | |
Número do fabricante | 140350 M3,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete 6e M3,5
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
38,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
30,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
42,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
55,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
29,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Altura | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido de corte | derecha | direita | direita | esquerda | direita |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Passo | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Classe de tolerância | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |