{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M16 | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 2 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Altura | 18 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 140330 M16 | |
EAN/GTIN | 4062406233242 | |
Número do fabricante | 140330 M16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete 6 g M16
sob pedido
Em stock
446 peças em stock
27,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
46,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
86,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
110,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
62,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
59,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Altura | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido de corte | direita | direita | direita | esquerda | derecha | direita |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Passo | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tipo de produto | Caçonete | Caçonete | Caçonete | Caçonete | Terraja | Caçonete |