Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 13,5

N.º do artigo: 122501 13,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
109 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 13,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 39,8 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 60 mm
Comprimento total L 107 mm
⌀ haste Ds 14 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,26 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122501 13,5
EAN/GTIN 4045197825155
Número do fabricante 122501 13,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
115
Aço < 750 N/mm²
P
105
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho.
Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.
Até ⌀ 1,9 com polimento de 4 superfícies, a partir de ⌀ 2 com polimento de superfície cónica.
Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. As arestas de corte principais retas com um ligeiro arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Versão HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122502.
Forma HE: encomendar com n.º 122503.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm ou polegadas): 13,5

Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 13,5

sob pedido
Em stock
109 peças em stock
61,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
74,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
124,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
182,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
96,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
175,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
100,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
102,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
187,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
59,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Anel colorido verde sem verde azul verde verde verde rojo vermelho azul
⌀ nominal DC 13,5 mm 13,5 mm 13,5 mm 13,5 mm 13,5 mm 13,5 mm 13,5 mm 13,5 mm 13,5 mm 13,5 mm
Ângulo da ponta 140 grau 140 grau 140 grau 135 grau 135 grau 135 grau 140 grau 140 grau 140 grau 140 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
⌀ haste Ds 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 39,8 mm 39,8 mm 39,8 mm 39,8 mm 39,8 mm 39,8 mm 39,8 mm 39,8 mm 39,8 mm 39,8 mm

Da mesma série "Pro Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta