Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 18,5

N.º do artigo: 122501 18,5
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 18,5 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 51,3 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 79 mm
Comprimento total L 131 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,28 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 122501 18,5
Copiar
EAN/GTIN 4045197825377
Copiar
Número do fabricante 122501 18,5
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
115
Aço < 750 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
105
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
85
Aço < 1100 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
80
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
60
INOX < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
30
INOX > 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
25
GG
adequado para / [m/min]
K
Código de ISO:
90
GGG
adequado para / [m/min]
K
Código de ISO:
55
Uni
adequado para / [m/min]
 
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho.
Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.
Até ⌀ 1,9 com polimento de 4 superfícies, a partir de ⌀ 2 com polimento de superfície cónica.
Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. As arestas de corte principais retas com um ligeiro arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Versão HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122502.
Forma HE: encomendar com n.º 122503.

Descargas e documentos

Da mesma série "Pro Steel" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.