{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 2,4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 10,9 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 14,5 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122501 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197824134 | |
Número do fabricante | 122501 2,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 2,4
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
29,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
39,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
41,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
45,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Comprimento total L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Óleo de corte | VHM | MDI | MDI | VHM |
⌀ haste Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 10,9 mm | 16,4 mm | 16,4 mm | 16,4 mm |