{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 41 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 65 mm | |
Comprimento total L | 115 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122501 16 | |
EAN/GTIN | 4045197825261 | |
Número do fabricante | 122501 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 16
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
79,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
95,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
131,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
74,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Anel colorido | verde | sin | vermelho | azul |
Comprimento total L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |