Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm

N.º do artigo: 114500 5,1
Desconto
11,15 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,58 € 11,15 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,15 € 9,29 € / Peça
sob pedido
Em stock
501 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130
  • Ângulo espiral: 35

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 5,1 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 338
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 35 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 44,4 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 52 mm
Comprimento total L 86 mm
⌀ haste Ds 5,1 mm
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,04 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114500 5,1
EAN/GTIN 4045197019967
Número do fabricante 114500 5,1

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Aumento do núcleo reforçado.
Com ponta em bico de forma C.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,1mm

Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm

sob pedido
Em stock
501 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,15 €
8,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,29 €
7,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 292 peças em stock
a partir de 1  Peças
4,14 €
3,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,45 €
2,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
382 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
181 peças em stock
a partir de 1  Peças
4,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
4,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
681 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,49 €
9,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,40 €
8,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
376 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,91 €
7,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,27 €
6,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
174 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN sem revestimento sem revestimento sem revestimento TiAlN TiAlN TiAlN
Anel colorido azul vermelho sem sem azul verde verde
Comprimento total L 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm
Ângulo da ponta 130 grau 130 grau 135 grau 130 grau 135 grau 118 grau 130 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
⌀ haste Ds 5,1 mm 5,1 mm 5,1 mm 5,1 mm 5,1 mm 5,1 mm 5,1 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta