{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 44,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 52 mm | |
Comprimento total L | 86 mm | |
⌀ haste Ds | 5,1 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114400 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197017666 | |
Número do fabricante | 114400 5,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E N 5,1
sob pedido
Em stock
2 379 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
267 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
236 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | vermelho | sem | azul | verde |
Comprimento total L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm |