{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 81,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
⌀ haste Ds | 12,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114400 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197018274 | |
Número do fabricante | 114400 12,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E N 12,8
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
15,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
a partir de
1
Peças
40,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
33,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
a partir de
1
Peças
45,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
37,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | vermelho | sem | azul |
Refrigeração interior | não | não | não |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ haste Ds | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |