Broca espiral HSS-E N 11

N.º do artigo: 114400 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    18,54 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    15,45 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 690 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 11 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 77,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 94 mm
Comprimento total L 142 mm
⌀ haste Ds 11 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114400 11
EAN/GTIN 4045197018205
Número do fabricante 114400 11

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfis retificados: alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa. Broca para produção em série.
Núcleo reforçado, sem revestimento.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2 mm.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta