{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 22,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 7,4 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113260 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197006981 | |
Número do fabricante | 113260 7,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca curta HSS-E 7,4
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
16,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
338 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
⌀ nominal DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ângulo da ponta | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 130 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |