Broca curta HSS-E 12,5

N.º do artigo: 113260 12,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    42,41 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    35,34 € / Peça
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130
  • Haste: Haste cilíndrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 12,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 32,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 51 mm
Comprimento total L 102 mm
⌀ haste Ds 12,5 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113260 12,5
EAN/GTIN 4045197007339
Número do fabricante 113260 12,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
56
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Furos precisos devido à alta precisão de concentricidade e perfil especial dos sulcos de aparas.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2,4 mm.

Ventaja:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 − 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca curta HSS-E  12,5

Broca curta HSS-E 12,5

sob pedido
Em stock
36 peças em stock
a partir de 1  Peças
42,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
35,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
28,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
23,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
a partir de 1  Peças
25,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
21,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
a partir de 1  Peças
35,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
29,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
14,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
a partir de 1  Peças
33,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
27,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
239 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
7,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN sem revestimento sem revestimento TiN Sin revestimiento TiAlN Sin revestimiento
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Óleo de corte HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ haste Ds 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 32,3 mm 32,3 mm 32,3 mm 32,3 mm 32,3 mm 32,3 mm 32,3 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta