{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 32,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 51 mm | |
Comprimento total L | 102 mm | |
⌀ haste Ds | 12,5 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113001 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197749888 | |
Número do fabricante | 113001 12,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta com 3 superfícies de aperto HSS-E 12,5
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
14,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
a partir de
1
Peças
25,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
21,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
a partir de
1
Peças
35,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
29,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
a partir de
1
Peças
42,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
35,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Haste | Haste com três faces tensoras | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm |