{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 35,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 64 mm | |
Comprimento total L | 127 mm | |
⌀ haste Ds | 12,5 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113001 19 | |
EAN/GTIN | 4062406230654 | |
Número do fabricante | 113001 19 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta com 3 superfícies de aperto HSS-E 19
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
55,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
87,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
83,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN |
⌀ nominal DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |