Broca curta HSS-E N 3,2

N.º do artigo: 113150 3,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    3,35 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    2,79 € / Peça
sob pedido
Em stock
547 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 3,2 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 13,2 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 18 mm
Comprimento total L 49 mm
⌀ haste Ds 3,2 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113150 3,2
EAN/GTIN 4045197004307
Número do fabricante 113150 3,2

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
45
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Particularmente robusta e estável devido à espessura reforçada do núcleo.
Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade.
Sem revestimento

Ventaja:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 − 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca curta HSS-E N 3,2

Broca curta HSS-E N 3,2

sob pedido
Em stock
547 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
179 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
5,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
913 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
221 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
a partir de 1  Peças
16,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
13,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento sem revestimento TiAlN TiN TiAlN TiAlN
Anel colorido sem sem sem azul verde
Comprimento total L 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Óleo de corte HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E PM
Ângulo da ponta 130 grau 130 grau 130 grau 130 grau 130 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta