Aparelho de rotulagem LM500TS

N.º do artigo: 085500 LM500TS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

carregador de fita de rotulagem adequado D1
Tipo LM500TS
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Alimentação de energia A bateria recarregável
possíveis larguras das fitas de rotulagem 6; 9; 12; 19; 24 mm
altura máxima da letra 22 mm
Adaptador de rede incluindo
Número de tamanhos de letra 25
Número de larguras da letra 2
Número de estilos de letra 32
Número de carateres/símbolos disponíveis 325
Número de linhas de texto 1 − 5
Cor da letra preto
Versão com cortador de fita automático
Layout do teclado QWERTZ
Particularidade USB / Código de barras
Peso com bateria 800 g
Designação do fabricante Dymo 500 TS
Comprimento 190 mm
Largura 165 mm
Altura 95 mm
Tipo de produto Aparelho de rotulagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085500 LM500TS
EAN/GTIN 3501170946459
Número do fabricante S0946450

Descrição

Ejecución:

Aparelhos de etiquetagem robustos e móveis para a rápida produção de etiquetas de plástico autoadesivas. Impressão por termotransferência permanente. Pré-curso e pós-curso ajustáveis da fita. Alimentação de energia através de bateria de iões de lítio recarregável, carregador de rede. Fácil edição de texto com teclas de acesso rápido.
Com ecrã tátil de cores sólidas, também imprime gráficos, códigos de barras e logótipos com resolução de 300 dpi. Perfis para até 5 operadores. Interface USB.

Aplicación:

As etiquetas aderem a quase todas as superfícies lisas e sem gordura.

Volumen de suministro:

Inclui fita de rotulagem preta sobre branca e manual de instruções.
Aparelho de etiquetagem LabelManager 500TS, bateria de iões de lítio, adaptador de carregamento, cabo USB.

Nota:

  • Podem ser ajustadas diferentes línguas.
  • Com teclado alemão em stock, teclado francês disponível em breve.
  • Não disponível em todos os países.
  • Não é possível efetuar entregas expresso.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta