Aparelho de rotulagem LM280

N.º do artigo: 085500 LM280
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
82 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

carregador de fita de rotulagem adequado D1
Tipo LM280
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Alimentação de energia A bateria recarregável
possíveis larguras das fitas de rotulagem 6; 9; 12 mm
altura máxima da letra 8,1 mm
Adaptador de rede incluindo
Número de tamanhos de letra 3
Número de larguras da letra 2
Número de estilos de letra 6
Número de carateres visíveis no visor 2×14
Número de carateres/símbolos disponíveis 220
Número de linhas de texto 2
Cor da letra preto
Versão com cortador de fita manual
Layout do teclado QWERTZ
Particularidade USB
Peso com bateria 395 g
Designação do fabricante Dymo 280
Comprimento 206 mm
Largura 108 mm
Altura 41 mm
Tipo de produto Aparelho de rotulagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085500 LM280
EAN/GTIN 3501170968925
Número do fabricante S0968970

Descrição

Ejecución:

Aparelhos de etiquetagem robustos e móveis para a rápida produção de etiquetas de plástico autoadesivas. Impressão por termotransferência permanente. Pré-curso e pós-curso ajustáveis da fita. Alimentação de energia através de bateria de iões de lítio recarregável, carregador de rede. Fácil edição de texto com teclas de acesso rápido.
Standard LabelManager™ 280 para uso no escritório e em casa com possibilidade de edição adicional no PC / Mac via interface USB.

Aplicación:

As etiquetas aderem a quase todas as superfícies lisas e sem gordura.

Volumen de suministro:

Inclui fita de rotulagem preta sobre branca e manual de instruções.

Nota:

  • Podem ser ajustadas diferentes línguas.
  • Com teclado alemão em stock, teclado francês disponível em breve.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta